Beli harga sigmat digital mitutoyo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Benefit- Allows step measurement.- The slider operation is smooth and comfortable.- Allows integration into stastitical process control and measurement systems.
    atribut:
    • Maximum Response Speed: Unlimited
  2. Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Deskripsi:
    Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
  3. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  4. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp569.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  5. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  6. Niigata Seiki (SK) Digital Depth Caliper (Alat Ukur Kedalaman Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Depth Caliper (Alat Ukur Kedalaman Digital)
    Deskripsi:
    Digital Depth Caliper D-150D. - Measuring Depth distance - Display hold fuction - Power Source: one SR44 - Range 0-150mm, Accuracy +/-0.03mm.
  7. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  8. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  9. Mitutoyo Jangka Sorong Dial
    Mulai

    Rp3.499.900

    Mitutoyo Jangka Sorong Dial
    atribut:
    • One rotation of the pointer (mm): Two
    • Scale Interval (mm): 0.02
    • Instrument Difference (mm): +/- 0.03
    • Depth Bar: Yes
    • Measuring Range (mm) : 0-150
  10. Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Deskripsi:
    The Mitutoyo IP65 rated coolant-proof micrometer’s ratchet stop thimble mechanism provides a constant measuring force on the spindle to ensure accurate, repeatable measurements. The combination of the ratchet thimble and speeder enables a rapid spindle feed when measuring widely different dimensions, as well as, easier one-handed measurements.
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.001
  11. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  12. Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.02
    • Range Per Rev (mm): 2
Daftar Harga harga sigmat digital mitutoyo Terbaru November 2026
Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)Rp10.999.900
Mitutoyo Outside Micrometer DigitRp2.399.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp569.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp839.900
Niigata Seiki (SK) Digital Depth Caliper (Alat Ukur Kedalaman Digital)Rp1.799.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.599.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp639.900
Mitutoyo Jangka Sorong DialRp3.499.900
Mitutoyo Digital Outside MicrometerRp3.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)